※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WスリングEタイプ両端シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)6 注文コード20775764 品番GRE-6S3.5
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はロープ径・径・長さなど27種類から選べます 他の種類を見る

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

トラスコ品番767-3299 質量(kg)0.51 仕様両側シンブル入り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE 径(Φmm)6 規格JIS規格(JIS G 3525) 使用荷重(t)(2本垂直吊り)0.66 全長(m)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする