※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG250C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 付属品(-) なし 注文コード20775975 品番AMG250C-03D-F
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続口径・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品(-) なし 接続口径(03) 3/8 ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc 材質(ゴム)フッ素ゴム オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン IN・OUT逆方向(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする