ステンレスハンマーへら

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20776008 品番 TDHS-6
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。
汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。
刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。

刃幅(mm)65 全長(mm)220 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 刃長(mm)95 トラスコ品番754-8346 質量(g)160 仕様貫通型 タイプ斜め刃 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
注意
※SUS420J2は磁気を帯びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20775974
2021-10-16
用途:
タイル剥がし
製造業

TRUSCOはコスパが良い。最低限の性能は保証されつつ安価なのは助かる。TRUSCOで初めて貫通工具を購入したが、実用に足る。

対象商品:
20775992
2016-11-10
用途:
ボードの剥し
建設業・工事業

ボードの剥がしに最適でした。
強度も申し分なく快適な使い心地でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする