TRUSCO
TRUSCOの 溶接トーチ
TRUSCOの アルゴン溶接トーチ用交換部品
TRUSCOの 電極棒
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20776403
品番
TDS-15024
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
150
溶接電流(A)
鉄・ステン170〜220、アルミ70〜220
用途
TIG溶接用
仕様
2%セリウム入
トラスコ品番
765-8796
質量(g)
12.3