TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 20776412 品番 TDS-15032
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。

径(Φmm)3.2 長さ(mm)150 溶接電流(A)鉄・ステン225〜330、アルミ110〜290 用途TIG溶接用 仕様2%セリウム入 トラスコ品番765-8800 質量(g)21.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20776385
2023-02-14
用途:
ステンレス板溶接
株式会社ビー・エヌ 様

安心の品質で使い続けておりリピート購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする