※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイク製保護具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 20776446 品番 PYR-AK-L
参考基準価格(税別)¥20,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。

用途溶接、溶断作業用保護具として トラスコ品番764-2199 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.6 質量(g)215 幅(cm)52 全長(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする