※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 耐熱・耐切創エプロン
パイク製保護具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20776455
品番
PYR-MK-L
参考基準価格(税別)
¥22,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途
溶接、溶断作業用保護具として
トラスコ品番
764-2202
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
325
タイプ
胸付
幅(cm)
72
着丈(cm)
94