※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA100TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20776885 品番CDQMA100TF-75-M9PZ
参考基準価格(税別)¥59,350 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする