※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し 注文コード20777165 品番CDQMA32-50-A80CL
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など39種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする