インパクト用ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5点) 注文コード 20777435 品番 T3-5SET
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。

差込角(mm)9.5 付属品ソケットレールホルダ 仕様ソケットレールホルダ トラスコ品番768-3596 セット内容T3-08A(8mm)、T3-10A(10mm)、T3-12A(12mm)、T3-13A(13mm)、T3-14A(14mm) 材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜 質量(g)230 タイプスタンダード 対辺寸法(mm)8、10、12、13、14 ソケット内容8〜14mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする