インパクト用ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8点) 注文コード 20777453 品番 T3-8SET
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。

差込角(mm)9.5 付属品メタルケース 仕様メタルケース トラスコ品番768-3600 セット内容T3-07A(7mm)、T3-08A(8mm)、T3-10A(10mm)、T3-12A(12mm)、T3-13A(13mm)、T3-14A(14mm)、T3-17A(17mm)、T3-19A(19mm) 材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜 質量(g)597 対辺(mm)7、8、10、12、13、14、17、19 対辺寸法(mm)7、8、10、12、13、14、17、19 ソケット内容7〜19mm ケース寸法(mm)間口:163、奥行:52、高さ:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする