インパクト用ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13点) 注文コード 20777462 品番 T4-13SET
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。

差込角(mm)12.7 付属品メタルケース 仕様メタルケース トラスコ品番768-3618 セット内容T4-10A(10mm)、12A(12mm)、13A(13mm)、14A(14mm)、17A(17mm)、19A(19mm)、21A(21mm)、22A(22mm)、24A(24mm)、26A(26mm)、27A(27mm)、30A(30mm)、32A(30mm) 材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜 質量(kg)2.1 対辺(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 対辺寸法(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 ソケット内容10〜32mm ケース寸法(mm)間口:230、奥行:100、高さ:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする