差込角(mm)19.0
付属品メタルケース
仕様メタルケース
トラスコ品番768-3642
セット内容T6-24A(24mm)、26A(26mm)、27A(27mm)、30A(30mm)、32A(32mm)、35A(35mm)、36A(36mm)、41A(41mm)、46A(46mm)
材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
質量(kg)5
対辺(mm)24、26、27、30、32、35、36、41、46
対辺寸法(mm)24、26、27、30、32、35、36、41、46
ソケット内容24〜46mm
ケース寸法(mm)間口:230、奥行:100、高さ:55