※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジに喰いつくビット(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 20777995 品番 TKB-D2-150
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。

全長(mm)150 トラスコ品番768-7001 質量(g)21 用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です 材質オリジナル特殊合金 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする