※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※ブリスターパック入り

六角ビット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778083 品番 THBI-30
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35 用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 トラスコ品番765-2291 材質特殊鋼 質量(g)20 硬さH 本数1 刃先マグネットあり
注意
単品(1本)での販売です。セット品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20778074
2023-07-29
用途:
家具類組み立て
その他業種

一般個人です。モノタロウもビッグモーターのような企業なんですね。二度とモノタロウを利用することはないと思います。
堂々と6本セットの写真になっているので騙されて購入してしまいましたが、これはビット1本単位の製品です。
騙されないように。
問い合わせしましたが「内容量 1本と書いてある」との主張で却下されました。ならばなぜセットの写真を載せているのでしょうか。
「単品での販売です。セット品ではございません。」という注意書きもありますが、「単品」とはどういう意味なのか?素人にはわかりません。国語をちゃんとしてもらうことを願うばかりです。

4人が参考にしています
対象商品:
20778083
2023-01-30
用途:
金型のメンテナンス
製造業

セットでなく、欲しいサイズを購入できるため補充には良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする