※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THB-T10-65 ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO 20778153 THB-T10-65 ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO 20778153

ヘクスローブビット(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778153 品番 THB-T10-65
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
耐久性抜群の長寿命タイプです。
いじり止めネジにも対応です。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。

全長(mm)65 トラスコ品番768-6901 材質オリジナル特殊合金 質量(g)10 先端サイズT10 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする