CBNインターナルバー(円筒先丸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778853 品番 T3-730BM
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 刃長(mm)12 全長(mm)45 用途R面研磨・面取り・バリ取り トラスコ品番767-3795 粒度140/170 質量(g)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 首下長(mm)-
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※破損防止の為、強く押し付けず、ソフトタッチでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする