ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778914 品番 T3-725M
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。

粒度140/170 刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 刃長(mm)12 用途R面研磨・面取り・バリ取り トラスコ品番767-3787 質量(g)2.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 首下長(mm)6 適合材ガラス
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする