※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20779002
品番
TDW10-170
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
粒度
170
用途
パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
トラスコ品番
764-4931
形状
角
全長(mm)
130
質量(g)
1
刃長(mm)
70
線径(Φmm)
1
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。