※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF03-170 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO 20779045 TSF03-170 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO 20779045 TSF03-170 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO 20779045

極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20779045 品番 TSF03-170
参考基準価格(税別)¥18,730 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。
厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。
ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。

粒度170 用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨 仕様両面コーティング トラスコ品番764-4973 形状 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.6 全長(mm)180 質量(g)9.5 刃長(mm)50
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする