TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ステンレス用 GPトップ(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20779063
品番
TGPS100-40
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。
初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
粒度
40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
用途
ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨
トラスコ品番
768-3383
質量(g)
515
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用工具
Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
50
羽根の長さ(mm)
22