※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンミックスホイール(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 20779194 品番 FM3025-400
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。

粒度400 外径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) トラスコ品番768-2832 材質軸:スチール 質量(g)148 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 軸長(mm)40
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする