曜日別特売
UFN325-120 ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCO 20779203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120
外径(Φmm)30
内容量1セット(5個)注文コード20779203品番UFN325-120
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
粒度120外径(Φmm)30軸径(Φmm)6幅(mm)25トラスコ品番768-3057材質軸:スチール質量(g)163最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする