※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 外径(Φmm)25 粒度80 注文コード20779447 品番HF2525Z-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は外径・粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。

粒度80 軸径(Φmm)6 トラスコ品番768-2875 質量(g)155 外径(Φmm)25 羽根枚数約29 用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動) 仕様斜め植えタイプ 材質軸:スチール 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする