※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレスベルト(アランダム)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 20779492 品番 TEB76-A60
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。

粒度60 用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など トラスコ品番767-3094 長さ(mm)533 幅(mm)76 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)600 基材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20779508
2018-12-08
用途:
木工作業

切削能力に問題は無いが、無理に力を入れる訳でも無くこじる訳でも無く、普通に使っていてたまにベルト接合部分が直ぐに切れてしまうものがあるのでメーカーには品質向上を願います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする