曜日別特売
TAMR75-180 アストラマジックロール TRUSCO 20779684

アストラマジックロール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1巻注文コード20779684品番TAMR75-180
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

用途
木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
粒度180トラスコ品番767-2896幅(mm)75質量(kg)0.8砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
注意
※水をつけての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779657
2021-08-31
用途: 木工研磨

あまり他の物を使った事がないので相対評価はできませんが、粒子の無い部分をハサミで切ればハサミが痛みにくいです。研磨力も良いと思います。欠点は100番と150番を使っていますが、研磨面側では見た目の区別がほぼつかないです。色が違うとか何か一工夫があるととても助かります。

対象商品 : 20779727
2018-01-17
用途: 木工仕上げ
有限会社百華茶苑卸売・小売業

マジックテープで大きさごとに切り出しての着脱が簡単で使いやすい

対象商品 : 20779632
2017-12-06
用途: 木材の研磨作業

特に問題なく使用しています。
コストメリットもあり、リピートしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする