※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
汚れを落とすのに使いました。色々な粗さのペーパーあるので用途に適したのが選べて便利です。
あまり使用することが少ないので1枚ずつ購入できるのは、ありがたい
定番として使用させてもらっています。とても使いやすく重宝しております。
小さくカットも手で行え、長時間使用でき耐久性もありました。
厚みがあるので、磨き中に破れる事もないです。紙のタイプは、よく破れるので‥
水ペーパーと違って破れなくて柔らかいので磨きやすい。
この手の製品の良し悪しを評価できるほどの知識はありません。ま、普通に使えていますので、良い製品なのだろうと思います。
スクーターのクラッチジャダーが出た時に使います。クラッチの当たり面をヤスリがけするだけでクラッチ滑りを無くし力強い走りになります。