シートペーパー(布やすり)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20779833 品番 GBS-220-1P
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。

粒度220 用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 トラスコ品番754-8427 長さ(mm)280 幅(mm)230 質量(g)31 砥粒アルミナ質研削材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
汚れ除去に

汚れを落とすのに使いました。
色々な粗さのペーパーあるので用途に適したのが選べて便利です。

対象商品:
20779788
2025-12-18
用途:
錆落とし
株式会社九州技研 様 (製造業)

あまり使用することが少ないので1枚ずつ購入できるのは、ありがたい

2025-07-08
用途:
商品作成時に使用
卸売・小売業

定番として使用させてもらっています。とても使いやすく重宝しております。

2025-03-07
用途:
塗装前のさび落とし
TMC 様 (建設業・工事業)

小さくカットも手で行え、長時間使用でき耐久性もありました。

1人が参考にしています
対象商品:
20779885
2025-02-14
用途:
製品の磨き

厚みがあるので、磨き中に破れる事もないです。紙のタイプは、よく破れるので‥

対象商品:
20779903
2023-08-07
用途:
冷媒管表面の研磨
株式会社 山本工作所 様

水ペーパーと違って破れなくて柔らかいので磨きやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
20779772
2023-03-17
用途:
普通に良いと思います。

この手の製品の良し悪しを評価できるほどの知識はありません。
ま、普通に使えていますので、良い製品なのだろうと思います。

対象商品:
20779912
2023-02-20
用途:
スクーターのクラッチジャダーに
前西商店 様 (運輸・通信業)

スクーターのクラッチジャダーが出た時に使います。クラッチの当たり面をヤスリがけするだけでクラッチ滑りを無くし力強い走りになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする