※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの ホイールタイプ・研磨輪
研磨輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
20779937
品番
TFW100-25-60
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
粒度
60
用途
各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
トラスコ品番
768-2999
材質
アランダム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
質量(g)
354
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
外径(Φmm)
100
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。