※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 20779955 品番 TFW100-25-100
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。

粒度100 用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 トラスコ品番768-2913 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 質量(g)224 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする