※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付砥石
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20780052
品番
BL3210F
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
トラスコ品番
768-3570
幅(mm)
20
質量(g)
66
外径(Φmm)
10
用途
アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)
3
粒度
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
使用工具
マイクログラインダー
適合材
アルミ