TRUSCO
TRUSCOの 研磨材料
TRUSCOの 固形研磨剤
TRUSCOの 白棒
白棒(酸化アルミナ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780086
品番
WK-135A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中仕上研磨用です。
適合材
ステンレス、銅など
用途
フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など
トラスコ品番
773-7751
幅(mm)
135
寸法(mm)
135×45×30
色
白
高さ(mm)
30
質量(g)
347
奥行(mm)
45
砥粒
酸化アルミニウム