TCB-Z ツールキャリーバッグ(キャスター付) TRUSCO 20780217 TCB-Z ツールキャリーバッグ(キャスター付) TRUSCO 20780217 TCB-Z ツールキャリーバッグ(キャスター付) TRUSCO 20780217 TCB-Z ツールキャリーバッグ(キャスター付) TRUSCO 20780217

ツールキャリーバッグ(キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20780217 品番TCB-Z
参考基準価格(税別)¥29,660 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております
電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。
フルオープンなので、出し入れが楽々できます
キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。

用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとして トラスコ品番765-2712 幅(mm)470 質量(kg)4.6 高さ(mm)300 奥行(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする