TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
デニムトートバッグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780655
品番
TDC-B103
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使ったトートバッグです。
前面に便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
開口部が広いので物の出し入れがしやすいです。
色
ブラック
材質
綿、ポリエステル
用途
着替えや作業道具の収納などに
トラスコ品番
768-9721
幅(mm)
465
高さ(mm)
350
質量(g)
572
奥行(mm)
160