TDC-H101 デニム携帯電話用ケース TRUSCO 20780743 TDC-H101 デニム携帯電話用ケース TRUSCO 20780743 TDC-H101 デニム携帯電話用ケース TRUSCO 20780743

デニム携帯電話用ケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20780743 品番TDC-H101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるデニム生地を使った携帯電話(ガラケー)用収納ケースです。
小物を入れるのに便利なポケット付き。
デニム生地なので使うほど味がでます。

ブルー 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番768-9900 形状1ポケット 幅(mm)105 高さ(mm)140 質量(g)72 奥行(mm)45 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20780743
2017-08-31
用途:
仕事
ウエスト防災 様

デニムなので丈夫で使い勝手が良いです
またの機会を利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする