※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB50TF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード20781724 品番CDQMB50TF-30-M9BVL
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストローク(mm)30 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする