※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS-250-14-5P バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO 20781748 TBS-250-14-5P バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO 20781748

バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 20781748 品番 TBS-250-14-5P
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。

全長(mm)250 有効刃長(mm)230 トラスコ品番767-9220 質量(g)157 山数14 用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 切断能力(mm)ステンレス鋼材:2.5、鋼材:3.0〜8.0、ステンレス管材:150 使用電動機セーバーソー・レシプロソー
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする