※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-1430X13-18 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781845 NS-1430X13-18 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781845

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 20781845 品番 NS-1430X13-18
参考基準価格(税別)¥22,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

全長(mm)1430 厚さ(mm)0.64 幅(mm)13 トラスコ品番765-2674 適合機種レッキス マンティス-120A、XB125 質量(g)113 山数18 用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に 材質コバルトハイスバイメタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする