※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-1625X13-18 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781872 NS-1625X13-18 ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 20781872

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 20781872 品番 NS-1625X13-18
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

全長(mm)1625 厚さ(mm)0.64 幅(mm)13 トラスコ品番765-2704 適合機種レッキス マンティス-180、180A 質量(g)156 山数18 用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に 材質コバルトハイスバイメタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする