※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20781994 品番 TZEB2-50
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。

規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 全長(mm)66 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 トラスコ品番762-4425 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)30
注意
※金属部とボックス内部は絶縁されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする