※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2B32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20782327 品番 CBQ2B32-15DCM-HN
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)15 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする