※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ソケット(6角) 差込角6.35

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20782335 品番 TZ2-5.5S
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。

規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 二面幅(mm)5.5 トラスコ品番762-3992 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 質量(g)19 仕上クロムメッキ
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする