※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2B32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20782363 品番 CBQ2B32-82DC-HN-XB10
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)82 ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準) ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする