TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの ナイフ
TRUSCOの 絶縁ナイフ
絶縁電工ナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
トラスコ品番
762-4549
注文コード
20782922
品番
TZEN-180
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格
IEC60900
仕様
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付です。
トラスコ品番
762-4549
全長(mm)
180
質量(g)
70
刃長(mm)
50
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。