絶縁電工ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)200 トラスコ品番762-4557 注文コード20782938 品番TZEN-200S
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。

適合規格IEC60900 仕様固定タイプのストレートブレードです。 トラスコ品番762-4557 全長(mm)200 質量(g)100 刃長(mm)50
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする