TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの ナイフ
TRUSCOの 絶縁ナイフ
絶縁電工ナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
トラスコ品番
762-4565
注文コード
20782947
品番
TZEN-200C
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
仕様
固定タイプのストレートブレードです。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
適合規格
IEC60900
トラスコ品番
762-4565
全長(mm)
200
質量(g)
100
刃長(mm)
50
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。