TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの ナイフ
TRUSCOの 絶縁ナイフ
絶縁電工ナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
トラスコ品番
763-0719
注文コード
20782956
品番
TZEN-200E
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
仕様
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
固定タイプの鎌形フックブレードです。
適合規格
IEC60900
トラスコ品番
763-0719
全長(mm)
200
質量(g)
100
刃長(mm)
50
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。