※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁電工ニッパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20782992 品番 TZCP140
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。

規格IEC60900規格 全長(mm)140 トラスコ品番762-3470 質量(g)160 切断能力(Φmm) 硬線1.6
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする