※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 注文コード20783429 品番CQSB12-15DM-XB6
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はストローク・作動方式など153種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする