※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
5ロブボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット(12本)
1セット(12本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(9本)
1セット(8本)
1セット(7本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×8
M3×6
M3×8
M3×10
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×16
M4×20
M5×8
M5×16
M5×20
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
20783455
品番
B102-0308
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
5ロブ
トラスコ品番
765-0191
質量(g)
16.4
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×8
強度区分
A2-50相当